てこ 実験のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
132件の「てこ 実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「てこ 棒」、「実験 砂」、「ナイフエッジ」などの商品も取り扱っております。
見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容 てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め) 材質 てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール 寸法(mm) てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様 白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台 付属品 おもり(約20g)12個 材質 うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm) 【うで】660 全高(mm) 330
1個
13,500 税込14,850
4日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容 実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド 材質 【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄 形状 【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm) 【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm) 【うで】30
1セット
22,000 税込24,200
4日以内出荷


1セット(10個)ほか
5,000 税込5,500
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

島津理化実験用てこ
支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。
型式 JL-60N 材質 アルミ製(うで) 寸法(mm) 【うでの長さ】620、【全高】490 質量(g) 【おもり】20(精度±0.2) 付属品 おもり10個(ケース入り)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
セット内容 流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
1セット
19,800 税込21,780
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人がぶら下がっても曲がらない頑丈な大型てこです。両端はゴムキャップで覆われていて安全に実験できます。
付属品 砂袋 寸法(mm) 支点:90×90×85(支点の高さ55)、支点および底面にすべり止めゴム付き 寸法(Φ×mm) てこ棒:Φ50×1200、両端に安全ゴムキャップ付き
1セット
12,000 税込13,200
4日以内出荷

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。 先幅(mm) 47 軸太さ(mm) 25 材質 スチール
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容 鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個 材質 【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト 形状 【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm) 【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm) 【うで】30
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

1kgまで計れます。 1斥16両/1両10銭/1両31.25g。
寸法(mm) (皿)130、(竿長さ)410
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ナリカ滑車 P-6N
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容 複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも 材質 プラスチック(本体)、金属(支持枠) 寸法(mm) (複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
1組
5,900 税込6,490
6日以内出荷

おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。 付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容 ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品 力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質 台座:鉄 寸法(mm) 台座:180×140×15 質量(g) 台座:約475 有効長(mm) 440 角度の測定範囲(°) 分度器:120(半円) 支柱径(Φmm) 12
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容 【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g) 寸法(mm) 370×590
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様 グラム表示、両フック付き 材質 ABS
1組(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑車P-5N(注文コード:28562136)の補充部品です。
1組(2個)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

ポッシュリビングAUTENTICO バランス
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質 ブラス/ウッド
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)