- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- てこ式ダイヤルゲージ デジタルのおすすめ人気ランキング
てこ式ダイヤルゲージ デジタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「てこ式ダイヤルゲージ デジタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超精密 ダイヤルゲージ」、「てこ式ダイヤルゲージ」、「デジタルゲージ」などの商品も取り扱っております。
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様
測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm
測定範囲(mm)
0.8
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
0.15±20%
保護等級
IP54
保存温度(℃)
-10~60
データ出力
Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
測定子長さ(mm)
L=12.5
電池
CR2032
戻り誤差(μm)
1
電池寿命
約6ヵ月(通常使用)
繰返し精度(μm)
2
EMC規格
EN61326-1
動作温度(℃)
5~40
指示誤差(μm)
行き範囲:3、全測定範囲:4
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ
てこ式
最小読取値(mm)
0.001
最小表示(mm)
0.01/0.001
繰返し精密度(μm)
1
電源
CR2032(テスト用付属)
使用温度範囲(℃)
14732
防水保護等級
IP54
無線通信方式
Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)
通信方式
(有線)DTC-2
材質
測定子先端:超硬
付属品
測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45.3×78×40
本体質量(g)
70
付属品
附属品:取り付けシャフト800a8.測定子交換用スパナ、スタイラス径2mm、ケース
セット内容
取り付けシャフト 800a8、測定子交換用スパナ、スタイラス dia. o 2 mm、ケース
最小表示(mm)
0.001
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)
70
外枠径(mm)
45
繰返し精密度(μm)
1
回転角度(°)
文字盤部分:270
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)
12.7
表示
6桁LCD、符号
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示
7桁LCD、符号、アナログバー
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
仕様
全測定範囲行き指示誤差(μm):8
付属品
測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
材質
測定子先端:超硬
タイプ
てこ式
測定範囲(mm)
2
電源
CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)
70
測定力(N)
0.1以下
最小読取値(mm)
0.001
最小表示(mm)
0.01/0.001
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45.3×102×40
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品
Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
測定範囲(mm)
20
最小表示量(mm)
0.001/0.01(切り替え可能)
測定力(N)
1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)
付属品
ACアダプタ(PD-05A)
使用温度範囲(℃)
0~40
使用温度(℃)
0~40
精度(mm)
(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]
最小表示(mm)
0.001/0.01(切替可能)
機能
[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示
データ出力
RS-232C出力準拠
電源(AC V)
(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)
測定子
M2.5 P=0.45 X-2付き
応答速度
1000mm/sec
回転角度(°)
(表示部)約280
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ
513
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
測定範囲(mm)
0~12.7
最小表示(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
付属品
耳金付蓋
材質
測定子先端:鋼
幅(mm)
56
高さ(mm)
115
材質(本体)
スチール
質量(g)
140(平蓋装着時)
タイプ
標準
奥行(mm)
26
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.01
最小読取値(mm)
0.01
戻り誤差(μm)
10
指示誤差[全測定範囲](μm)
20
主な用途
平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
繰返し精度(μm)
10
裏ぶた仕様
平タイプと耳金付タイプの2種類
取付可能軸径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプ
ノークラッチタイプ
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.1以下
隣接誤差(μm)
5
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)
0.4以下
タイプ
切換レバータイプ
裏ぶた仕様
平裏ぶた
測定範囲(mm)
10
測定力(N)
1以下
適合
(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0~40
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法
Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)
12.5
測定力(N)
0.65~0.9
最大移動速度(m/sec)
1.7
サンプリング
(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s
データ出力
Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
動作温度(℃)
5~40
保存温度(℃)
-10~60
EMC規格
EN61326-1
保護等級
IP54
電池
CR2032
周波数帯域(GHz)
2.4
変調方式
GFSK
最大出力
Class3(1mW)
到達距離(m)
≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源
リチウム電池CR2032×1個
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応