てっぽうのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
149件の「てっぽう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おどしてっぽう」、「釘打ち機」、「ガスネイラ」などの商品も取り扱っております。
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘 200、400 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 付属品 油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数 200本・250本・300本(1巻) 質量(kg) 2.2 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 320×130×323 ネイル足長さ(mm) 40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力 ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒) 3本/秒以上 保証期間 2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品 バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg) 3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm) 2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 315×108×390 使用燃料 専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah) 1.0 バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約30 適合バッテリー BL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm) (コンクリートピン)19~40 装填数 ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V) 18 ネイル装填本数 100本 付属品 ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg) 2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×226 使用釘(mm) 直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本×100連)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘装てん数(1巻本数)/シート釘 200 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置 メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 313×127×303 質量(kg) 2.3 使用釘(装てん数) 200、300、400 使用釘(mm) 32,38,42,45,50,57,60,65 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番 799-4788
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容 本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体) ダイキャスト 質量(g) 1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×112×265 足長(mm) (ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 使用油 タービンオイルISOVG32 使用釘 ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数 200本・400本
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類 ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 アルミ製ノズル 質量(g) 286 全長(cm) 82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状 ジェット 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 付属品 ホースバンド1個 材質 亜鉛/鉄/銅 質量(g) 約176 サイズ(mm) 160×82 関連資料 よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類 ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 19~25 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15~18 付属品 バンド1個付き 適合 内径15・18ミリホース用 材質 黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様 【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連) 付属品 コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg) 1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 220×64×265 使用ホース 内径6mm以上 装填数 ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類 2種類(円すい状の水流、直噴) 適合ホース内径(Φmm) 13~19 適合ホース外径(Φmm) 15~21 仕様 円すい状の水流、直噴 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 210×41.5×105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品 充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番 179-4261 質量(kg) 3.7 アズワン品番 64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 376×123×328(電池パック装着時) 装填数 ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm) 6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質 亜鉛、黄銅 仕様 バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)