でゅぷりけーたのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
28件の「でゅぷりけーた」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBメモリデュプリケーター」、「データ消去ソフト」、「交換用HDD」などの商品も取り扱っております。
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合 ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。 セット内容 本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm) 本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む) 質量(g) 約46(本体のみ) 端子形状 ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 対応OS USB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など 外部端子 USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様 付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様 冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品 USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコン USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g) 243 消費電力(W) 36 対応OS (USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状 USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×114×60 インターフェース USB3.0 保証期間 1年間 設置姿勢 水平 入力電圧 DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g) 約290(本体のみ) 電源 ACアダプタ(12V/4A) 対応OS Windows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×58×100(突起部除く) 対応 ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD 動作環境 USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン 保証期間 ご購入から12ヵ月 梱包内容 本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアル モード PCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード 接続台数 最大2台のHDD/SSD
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品 2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書 ブラック 電源 ACアダプタ (付属) 適合規格 SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 対応OS Windows 10 対応 ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×116×70 転送速度(Gbps) 最大データ:5(理論値) I/Oポート USB 3.2 Standard-B メス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対5 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータの消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:64MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウェア、OSのアップデートと配布。営業用カタログのコピーと配布。リッチメディアのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ。司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成。フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価 高さ(cm) 2.5 ブラック 質量(g) 318 消費電力(W) 10 幅(cm) 12 長さ(cm) 16.7 湿度(%RH) 5~95 出力電流(A) 2 保存温度(℃) -20~85 動作温度(℃) 5~45
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サンワダイレクトデュプリケーター
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
仕様 同時書込枚数:7枚 セット内容 電源ケーブル 適合機器 SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。 バッファメモリ 128MB 対応フォーマット FAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4) 耐久性 SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。 転送速度(MB/sec) Read約33、Write約31 読込速度 (最大)31MB/s 書込速度(MB/s) (最大)33
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対7 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数 7
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンド。 各種ドライブに対応。 最大容量 16TB対応。 パソコン不要のドライブまるごとコピー。 エラースキップ対応。 まるごとコピーでドライブ換装にも便利。 LEDインジケーター付き。 ドライブのかんたん取り付け。 USB3.2 Gen.1(5Gbps)接続。 高速伝送規格のUASPに対応。 USB Type-A 接続
付属品 専用ACアダプター、USB3.2 Gen 1 ケーブル(タイプA―タイプB) 電源 専用ACアダプター(付属) 本体質量(g) 300 対応OS Windows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 135×70×152 保証期間 1年 出入力ポート Type-Aポート USB3.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) USB3.2 Gen 1接続時 最大5Gbps (理論値) 搭載ドライブ 2.5型および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。 お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。 従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。 10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品 本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書 対象パソコン Type-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux 質量(g) 75 電源 入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A 接続 upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps 対応 M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1 インターフェース GigabitLAN 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×69×15.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ SerialATA/M key M.2 NVMe
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者 高さ(cm) 2.8 幅(mm) 77 質量(g) 350 消費電力(W) 60 長さ(cm) 12.9 出力電流(A) 5 保存温度(℃) -20 ~ -85 入力電流(A) 1.4 動作温度(℃) 5 ~ 45
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

サンワダイレクトデュプリケーター
パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
セット内容 電源ケーブル 適合規格 SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。 枚数 (同時書込)7個 バッファメモリ 128MB 対応フォーマット FAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4) 耐久性 USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。 転送速度(MB/sec) (Read)約33、(Write)約31 読込速度 (最大)31MB/s 撥水加工 無し
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。 クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。 不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。 クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。 SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。
付属品 本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書 対象パソコン USB2.0以上の端子をもつDOS/V機 ブラック 質量(g) 約300(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 5~40 消費電力(W) 20(約0.01khz/時) 電源 付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A) 対応OS Windows10、Windows8.1、Windows8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×136×100 対応 【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSD インターフェース USB3.0/USB2.0 使用湿度範囲 30~90%(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB3.0 Standard-B 搭載可能台数 【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様 付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 対応 ドライブ:M.2対応 機能 クローン:対応 インターフェース NVMe 通信速度 最大:10Gbps USBポート USB3.2 Gen2 接続台数 1台 RAID機能 非対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対15 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(注意:外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数 15
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g) 約70 タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.8(USBケーブル) 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状 USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約607×40×15(本体のみ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応 【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番 64-0866-78 インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB) (対応最大)3 オス形状 USB Type-A/SATA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイス M.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート ブラック セット内容 CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み) 質量(g) 約275(付属品含まず) 電源 DC出力 12V / 3.0A 温度(℃) 10~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む) 冷却器 [サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値) ケーブル長(cm) 約45(コネクタ部除く) 湿度(%) 20~80
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様 インターフェイス。【デバイス側】M.2(NGFF) 。【ホスト側】SATA 6Gbps。対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)。※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)。サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)。対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ。温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)。保証期間:6ヶ月。付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書。※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm) 70 質量(g) 36 長さ(cm) 10 高さ(cm) 0.7 動作温度(℃) -40~ 85 データ転送速度 (最大) 6Gbps
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケース×1、7mm-9.5mm変換スペーサー×1、マニュアル×1、ライセンスナンバーシート×1 質量(g) 47.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100.45×69.85×7 保証期間 1年 インターフェイス 2.5インチ SATA3.0(6Gbps) データ転送速度 読み出し:500MB/s、書き込み:430MB/s
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)