とげのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
1,716件の「とげ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とげ抜き」、「トゲトゲ」、「サボテン用手袋」などの商品も取り扱っております。
ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
材質 ABS樹脂・ステンレス・他 トラスコ品番 805-1966 質量(g) 27.6 倍率(倍) 6 レンズ ガラスレンズ レンズサイズ(mm) 直径30mm サイズ(mm) ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゼリー状の瞬間接着剤なので、凹凸面や垂直面の使用に適しています。金属、硬質プラスチック、ゴム、陶器はもちろん接着剤がしみ込みやすい木材や皮革も接着できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 3mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個(3g)
599 税込659
当日出荷

刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。 全長(mm) 75 材質 ステンレス鋼(SUS430)
1個
879 税込967
当日出荷

トゲ(ポリ製)で鳥を止まらせません。
仕様 連結自在 エスコ品番 EA952AD-22 寸法(mm) 100×500×60(H)
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。 対象動物 ネコ 材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 約210 幅(mm) 約160 ブラック 高さ(mm) 約27
1パック(3枚)
179 税込197
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。 材質 ライナー:PET+コットン。中間層:スチール(マイクロメッシュ)。コーティング:天然ゴム オレンジ 入数(双) 1 機能 耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、 ゲージ数 10 耐切創性 F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
1双
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。 材質 ポリエステル、スチール、ゴム 厚さ(mm) 3.5 ブラック 規格 【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5 入数(双) 1 機能 耐突刺、耐切創 耐切創性 XF
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)耐突刺グローブ (DK.WORKS)
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。 甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。 突刺し防止性に優れた掌側。 難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲) ケブラーと綿の交編編物 材質(掌側) ケブラーシリコンゴム
1双
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質 ステンレス
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様 シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/D アズワン品番 64-3726-01
1双
3,490 税込3,839
当日出荷

トゲから手を保護。脱着しやすい手袋
用途バラ園など 材質 ポリエチレン、ナイロン、スパンテックス アカ 入数(双) 1 機能 耐切創 コーティング ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度 10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
28,980 税込31,878
当日出荷

FALCON(ファルコン)耐突刺 薔薇用手袋
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
強度 7.5N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420) 全長(mm) 130 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード 19-2910-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
仕様 アクリルレンズ レンズ径(Φmm) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。
材質 ポリプロピレン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 334×80×150
1袋(3枚)
799 税込879
当日出荷

鳥や小動物を傷つけずに追い払います。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。
用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。 材質 リサイクルポリプロピレン 寸法(cm) 45 対象動物 ネコ、鳥、小動物等
1袋
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 855-5892 質量(g) 320 2018年トラスコ掲載ページ 9 1068
1セット(3本)
969 税込1,066
当日出荷