- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- とげ抜きルーペのおすすめ人気ランキング
とげ抜きルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新84件の「とげ抜きルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ付き毛抜き」、「とげ抜き」、「ルーペ」などの商品も取り扱っております。
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。
全長(mm)
75
材質
ステンレス鋼(SUS430)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)
5
レンズサイズ(mm)
30
トラスコ品番
405-2234
セット内容
ピンセット
材質
レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)
29(収納時)
全長(mm)
116
質量(g)
20
電源
ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
縦(mm)
116
横(mm)
37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手元を明るく照らします。
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
毛をつまんで押すだけで簡単に毛が抜けます。
材質
(刃部)ステンレススチール、(ハンドル)ABS樹脂、(先端部品)POM樹脂、(キャップ)AS樹脂
寸法(mm)
93×25×13
質量(g)
10
アズワン品番
65-1220-55
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
122
アズワン品番
0-4209-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000026
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1本
¥1,386
税込¥1,525
当日出荷
先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質
ステンレス
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)
125(TSP-21)。125(TSP-25)。125(TSP-26)。120(TSP-32)。120(TSP-34)
先端
直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)。8mm(TSP-32)。1mm(TSP-34)
仕様
5本組
トラスコ品番
270-9180
セット内容
5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質
SUS430
幅(mm)
10(TSP-21)。10(TSP-25)。10(TSP-26)。11(TSP-32)。8(TSP-34)
質量(g)
124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷