- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- とっ手のおすすめ人気ランキング
とっ手のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新195件の「とっ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ちやすい 取っ手」、「後付け 取っ手」、「取っ手」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等材質/処理ZDC/Cr質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529税込¥582
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手材質天然木取手取手
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応