- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- にぎにぎボールのおすすめ人気ランキング
にぎにぎボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「にぎにぎボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンパテ」、「ゼリーカップ」、「イボイボボール」などの商品も取り扱っております。
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質
シリコン
容量(g)
85
卵形の形状、表面の凹凸加工で握った際にも手にしっかりフィット
テレビを見ながらでも、オフィスでのちょっとした休憩時間でも、場所を問わずどこでも簡単に手、指、前腕のエクササイが可能。
用途握力の強化にも最適。リハビリテーションにも便利! ※リハビリ目的でエクササイズを行う場合は、事前に必ず医師と相談してから行ってください。また、ご使用中に痛みや不快感を感じられましたら直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
材質
TPR
色
ピンク
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
握って手指の運動に!・手の平サイズのたまご型。バッグの中やデスクの引き出しに入れておけば、いつでもどこでもエクササイズが楽しめます。手の運動に最適です。ゴム素材で伸縮強度が選べます。ピンクが初心者におすすめ!!
寸法(幅W×高さH)(cm)
約4.5×6.5
質量(g)
約60
材質
TPE
ケース入数
12
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
手、指、握力のトレーニングに最適です。
ピンクボールは抵抗力弱め、ブルーボールは抵抗力強めです。
材質
TPR(合成ゴム)
質量(g)
200
寸法(cm)
Φ5
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂
色
ブルー
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。
手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。
粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質
ポリシロキサン
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
100
付属品
空気注入用ストロー
一般的なパテに比べて25%軽量です。
さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)
390
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)
82.5×3.8
容量(g)
85/個
質量(g)
181.4(※容器含む)
材質
シリコン
抵抗レベルの調整が可能なパテ。
異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質
シリコンポリマー
質量(g)
57
セット内容
ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質
木
寸法(mm)
270×270×60
サイズ
(棒)Φ7×30mm
質量(g)
1380
アズワン品番
8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷