- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- ねかせ棒のおすすめ人気ランキング
ねかせ棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新61件の「ねかせ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール 根かせ」、「足場 スタンション」、「支柱 看板」などの商品も取り扱っております。
1本
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ラクダシポールの回転、転倒及び抜け防止に使用します。
適合
ラクダシポール用(MRD-63Y)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)
87.9~89.1
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向491(50)
寸法(mm)
Φ35×1206
材質
ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ
質量(g)
530
材質
鉄(白塗装)
材質
鉄
付属品
フリーリング1個付
トラスコ品番
740-4379
寸法(mm)
38.1Φ×2400
質量(kg)
2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。
材質
鋼管
寸法(mm)
60.5Φ×2.3t
色
白色
表面処理
静電粉体塗装
防錆力
亜鉛メッキ
給電ポール(丸)のショートタイプを土中埋設する場合に使用する補強金具です。
付属品
ねじ・ナット付
適合
MRPS-1、MRPOS-1
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。
色
白
直径(mm)
60.5
材質
アルミ
取付け方法
ポール取付
取付方式
ポール取付
トラスコ品番
473-9302
材質
スチール
質量(kg)
2.29
径(Φmm)
38
長さ(m)
2.2
取付金具
(適合)GMP-60
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応