ねじ ガス 栓のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
288件の「ねじ ガス 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可とう管ガス栓」、「ガスレバー」、「ガス栓 13mm」などの商品も取り扱っております。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス LPガス 空気出入口 (入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具 消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
使用ガス LPガス 材質(本体) C3771(クロムメッキ) 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604/クロムメッキ 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ZDC2/電着塗装・黒色 材質(ボディ) C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa) 2.3~3.3 材質(エンドキャップ) C3771/クロムメッキ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス 都市ガス 仕様 都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 0.98(常温40℃ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE ボア径 スタンダードボア
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

使用ガス 都市ガス 材質 黄銅製 寸法S(mm) 27 寸法W(mm) 34 接続 入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm) 51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)