- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ねじなしブッシングのおすすめ人気ランキング
ねじなしブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「ねじなしブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじなしコネクタ」、「プラブッシング」、「ねじなしカップリング」などの商品も取り扱っております。
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質
鋼管製
仕様
管端用
表面処理
電気亜鉛めっき
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質
ポリエチレン
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質
ステンレス
規格
JIS C8461-21
適合規格
(PS)E
止めねじM×長さ
M5×6
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
表面処理
溶融亜鉛めっき
形状
ブッシング
エスコ品番
EA940CT-13
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ付
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ付
規格
JIS C8330
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
エスコ品番
EA940CT-52
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ無
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質
PC
使用温度範囲(℃)
-50~135
色調
グレー
材質
絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン
仕上
電気亜鉛めっき(本体)
●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能
材質
ポリエチレン製
材質
プラスチック
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E