ねじり鎌のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「ねじり鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長柄ねじり鎌」、「草取り ねじり鎌」、「草むしり 鎌」などの商品も取り扱っております。
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g) 160 タイプ 溶接型 全長(mm) 280 刃長(mm) 125
1本
579 税込637
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質 (頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm) 310 トラスコ品番 780-7830 質量(g) 200 刃幅(mm) 120 柄長さ(mm) 270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm) 125 刃幅(mm) 45 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 125 全長(mm) 255 高さ(mm) 255 質量(g) 200 奥行(mm) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm) 260×120×50 全長(mm) 265 質量(g) 155 刃長(mm) 125 刃部硬度 HRC46 材質(柄部) 漂白楢 材質(刃) S50C アズワン品番 64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm) 350 刃長(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
929 税込1,022
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm) 45×140×350 質量(g) 265 アズワン品番 64-4064-19
1丁
769 税込846
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

細かな場所でも便利な細身の草削りです。
用途地面にはった雑草の刈り取り。 トラスコ品番 382-1064 全長(mm) 245 質量(g) 196 刃長(mm) 105 刃幅(mm) 20 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
999 税込1,099
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 330 高さ(mm) 45 質量(g) 220 刃幅(mm) 130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴールデンスターネジリ鎌鋼付150mm 1200mm柄
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。
刃渡り(mm) 150 全長(mm) 1330 質量(g) 600 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。 全長(mm) 350 先幅(mm) 120 爪長さ(mm) 42 質量(g) 180 トラスコ品番 411-5830 材質 刃先:鋼付、柄:木 刃渡り(mm) 120
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

小型軽量で扱いやすく女性にも人気。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm) 350 アズワン品番 64-8283-75 刃渡り(mm) 120
1本
899 税込989
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm) 105 刃幅(mm) 30 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 120 全長(mm) 300 高さ(mm) 300 質量(g) 180 奥行(mm) 30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 340 トラスコ品番 780-7872 質量(g) 230 刃幅(mm) 110 柄長さ(mm) 300
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ホウネンミヤワキ全鋼鶴首ねじり鎌
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm) 120 柄長さ(mm) 100
1本
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 270 質量(g) 140 刃幅(mm) 107 柄長さ(mm) 110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ホウネンミヤワキ別上ねじり鎌
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm) 120 柄長さ(mm) 260
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草作業用です。平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草取り鎌 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm) 330 高さ(mm) 45 質量(g) 220 刃幅(mm) 130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。 刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
材質 (頭部)SS+SK-5 HRC56±2 全長(mm) 298 質量(g) 183
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷