- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ねじ切り 盤のおすすめ人気ランキング
ねじ切り 盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新136件の「ねじ切り 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管加工機」、「ねじ切り工具」、「ネジ切」などの商品も取り扱っております。
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])
52
付属品
ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合
(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番
297-3855
質量(kg)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×317×320
モーター
100V 350W
ねじ切り能力
(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
モーター
単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
セット内容
自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ
能力
ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)
4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×480×405
本体質量(kg)
65
1台
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
電動機電圧(V)
100(単相特殊シリースモータ)
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)
500
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
トラスコ品番
298-1670
質量(kg)
32.5
ねじ切り能力
8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
42
モーター
単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力
ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)
タンク容量(L)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
620×400×395
本体質量(kg)
46
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様
標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2
トラスコ品番
298-1661
型式
S40A3
電源(V)
100
消費電力(W)
500
能力
ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)
コード長さ(m)
電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
トラスコ品番
829-1458
セット内容
チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
トラスコ品番
448-9322
質量(kg)
63
ねじ切り能力
8A~80A(1/4B~3B)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
43/24/13(60Hz)
モーター
単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
セット内容
自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ
能力
ねじ切B:1/4-4(8A-100A)
タンク容量(L)
4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
873×635×558
本体質量(kg)
123
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
モーター
単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力
ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)
4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×480×405
本体質量(kg)
65
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
トラスコ品番
448-9306
質量(kg)
64
ねじ切り能力
15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7599
型式
2R3
能力
ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ
水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品
ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合
ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
55
ねじ切り能力
8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)
1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
41
付属品
【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番
485-4586
質量(kg)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×390×380
ねじ切り能力
15A-50A(1/2B-2B)
適合品番
【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
トラスコ品番
448-9314
質量(kg)
65
ねじ切り能力
15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
モーター
単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
セット内容
自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1
能力
ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)
4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×480×405
本体質量(kg)
65
トラスコ品番
760-4874
質量(kg)
65
1台
¥639,800
税込¥703,780
当日出荷