ねじ切りタップセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
174件の「ねじ切りタップセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ切り タップ」、「ネジ切」、「インチ タップダイス」などの商品も取り扱っております。
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質 (タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類 M セット内容 先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状 M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材 鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度 JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容 タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)。ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)。タップハンドル×1個 材質 タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番 751-2970 セット内容 【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g) 765 タップの等級 P3級 加工ねじ メートルねじ
1セット(20個)
4,698 税込5,168
当日出荷

エスコ品番 EA829VX-1 セット内容 タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質 アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷


片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。 タイプ タップ用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エスコ品番 EA829VW-1 材質 ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm) 2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズ M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。 材質 SKS2(タングステン鋼)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
32,500 税込35,750
当日出荷

仕様 スチールケース入り トラスコ品番 302-2919 セット内容 ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)。下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本。タップレンチ(220mm)1個 材質 ドリル/SKH(高速度工具鋼)。タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg) 1.02 ケース寸法(mm) 約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容 ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズ M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズ Φ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質 合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番 751-3330 セット内容 タップ。M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PT。ダイス(調整ねじ付)。Φ25(M3~M12)。Φ38(M14~M18・1/8)。タップハンドル。10(M3~M10)、20(M6~M20)。ラチェット式T型タップホルダー。T型タップホルダー(M3~M6)。ダイスハンドル、Φ25・Φ38。ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)。ダイス調整ドライバー 質量(kg) 5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
15,200 税込16,720
当日出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容 先・中・上 精度 JIS2級 材質 高速度工具鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)メートルねじ ねじの種類 M 表面処理 ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類 M 材質 合金工具鋼(SKS) 形状 M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)