- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ねじ切り機 mccのおすすめ人気ランキング
ねじ切り機 mccのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新103件の「ねじ切り機 mcc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ切」、「管用ネジ 加工」、「ネジキリ」などの商品も取り扱っております。
電動機電圧(V)
100(単相特殊シリースモータ)
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番
367-3065
適合機種
025型
質量(kg)
2.9
寸法
自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種
CMM0003
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)
750
電源(V)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
40、110
付属品
(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)
トラスコ品番
367-2638
質量(kg)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(機械)460×350×280
モーター
シリース
ねじ切り能力
厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])
52
付属品
ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合
(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番
297-3855
質量(kg)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×317×320
モーター
100V 350W
ねじ切り能力
(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)
500
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
トラスコ品番
298-1670
質量(kg)
32.5
ねじ切り能力
8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品
ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合
ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
55
ねじ切り能力
8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)
1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
適合機種
025型
材質
SKS
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様
標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2
トラスコ品番
298-1661
型式
S40A3
電源(V)
100
消費電力(W)
500
能力
ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)
コード長さ(m)
電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
トラスコ品番
448-9322
質量(kg)
63
ねじ切り能力
8A~80A(1/4B~3B)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。
一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。
鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。
ねじ切り能力
右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24
回転速度(min-1[r.p.m])
80
オイルタンク容量(L)
10
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷