ねじ式水閘のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「ねじ式水閘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水田 水口栓」、「水番 スマート」、「塩ビ ネジキャップ」などの商品も取り扱っております。

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプ DV 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質 ABS樹脂 寸法A(mm) 60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質 PVC 形状 キャップ 厚さ(mm) (平パッキン)2 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質 ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質 PVC 形状 パッキン形状:Oリング 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa) 無圧 JIS規格 K6739規格品 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) 平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質 (本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質 PVC 厚さ(mm) (平パッキン)2 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に 材質 (本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×132×55
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 材質 (本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質 ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質 本体/PP、パッキン/EPDM 高さ(mm) 17.4 寸法 30 呼び径 30 ねじサイズ G1-1/4
1個
189 税込208
当日出荷

取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm) 1400
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径 150 材質(パッキン) SBR マス径(Φmm) 150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

東栄管機分水栓
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質 PVC再生材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)