- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ねじ穴付ストラップクランプのおすすめ人気ランキング
ねじ穴付ストラップクランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新102件の「ねじ穴付ストラップクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ治具」、「金型固定 クランプ」、「ストラップクランプ」などの商品も取り扱っております。
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
S45C
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
材質
鍛造S45C
表面処理
りん酸塩処理
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径H
M20×2.5
適合スイベルボルト
GHS-8000
適合ボルト径
M24
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
質量(kg)
0.23
使用適合ねじ径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~47
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質
ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
RoHS指令適合製品です。