- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ねじ締めロボットのおすすめ人気ランキング
ねじ締めロボットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「ねじ締めロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ネジ締め機」、「軽量電動ドライバー」、「ねじ締めドライバー」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
トルク調整
無段階
付属品
専用コード(2m)、ブラシ
質量(kg)
0.9
適合ビット(mm)
Φ5六角シャンク
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)
DC24(専用コントローラによる)
消費電力(W)
35
トルク調整
無段階
質量(kg)
0.4
適合ビット(mm)
Φ4シャンク
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
国内は3年間保証です。
メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置
T-45BL、T-70BL
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
35
トルク調整
無段階
スタート方式
プッシュスタート
付属品
ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)
0.69
長さ(mm)
266
適合ビット(mm)
対辺5
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)
DC15
付属品
ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番
792-3392
質量(kg)
2.2(付属品除く)
容量(mL)
(ネジ)200
使用温度(℃)
0~40
適合ねじ
普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147(突起部含まず)
設置場所
屋内に限る
入力電流(A)
0.7
使用湿度(%RH)
10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサー
ネジ供給/側光距離可変式
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
入力電流(mA)
500
付属品
ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル
供給方式
ネジ供給量可変式
容量
(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc
使用電源
ACアダプター
適応ねじ径
M1.0~M5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×171×245(295/補助ストッカー取付時)
質量(kg)
約3.1
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
質量(kg)
約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)
1.0~3.0
外部出力
標準化(信号線)
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
回路
(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)
20まで
ねじ容量(cc)
80
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)
2.17
付属品
ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147
ねじ容量(cc)
200~220
適合ねじ首下長(mm)
19まで
入力電源(V)
DC12~15
RoHS指令(10物質対応)
対応
空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。
スタート方式
レバースタート式
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
用途ねじ締め作業
消費電力(W)
30
長さ(mm)
230
回転数(min-1[r.p.m])
強:100~1000
コード長さ(m)
2
静電気帯電防止性能
ESD保護
適合ビット(mm)
Φ4
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。
制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。
トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。
新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。
ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)
3
トルク切替
無段階調整
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
2.0~3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
2.0~2.6
クリップ内径(Φmm)
40
長さ(mm)
148
付属品
ドライバーコード長:3m(10P)
適合電源装置
BLT-AY-61
規格
欧州安全規格CE対応品
仕様
出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10
質量(kg)
0.47
回転数(min-1[r.p.m])
Low:115~320、High:660~940
トルク(N・m)
0.3~1
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
入力電源
専用コントローラから供給
消費電力(W)
10
トルク調整
無段階
スタート方式
レバースタート
質量(kg)
0.23
適合ビット(mm)
Φ4シャンク
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
トルク調整
無段階
電源プラグ
3ピンプラグ アース付
運転
(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
セット内容
レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)
約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
外部出力
標準化(信号線)
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
回路
(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)
18まで
ねじ容量(cc)
150
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応
帯電防止
コード長さ(m)
3
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして
付属品
USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1
材質
アルミニウム
全長(mm)
180
直径(Φmm)
15.8
質量(g)
約60
電圧(V)
3.7
出力
Type-C
連続使用時間(時間)
約2
最大締付トルク(N・m)
0.3~0.4
電池
リチウムイオン電池3.7V
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
170
充電時間(分)
約90
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタート方式
レバースタート式
トルク切替
無段階調整
仕様
正逆切替可能