- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ねじ込みフランジ 20kのおすすめ人気ランキング
ねじ込みフランジ 20kのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ねじ込みフランジ 20k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ 20K 15A」、「フランジ 20k」、「ネジ付きフランジ」などの商品も取り扱っております。
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状
フランジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様
JIS B2220規格品
材質
SUS F304
形状
ねじ込みフランジ
種類
ステンレス製管フランジ
スミ肉の丸み(最大)r(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2220 JISB 0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
型
SOP型
使用圧力
20K
呼び圧力
20K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質
SUS F304
形状
フランジ
ねじの種類
PTネジ
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
5K
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状
フランジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力
5K
型
SOP型
使用圧力
20K
呼び圧力
20K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
使用圧力
20K
呼び圧力
20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
軽量化を図りました。強靭な材質
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
なし
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状
エルボ
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
5K