ねずみ鋳鉄のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
614件の「ねずみ鋳鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳鉄」、「fc200 鋳物」、「逆止弁 種類」などの商品も取り扱っております。
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質 普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB 75~95
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質 ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) 長さ(mm) 1000 伸び(%) 7以上 引張強度(N/mm2) 500~600
1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質 ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) 長さ(mm) 1000 伸び(%) 12以上 引張強度(N/mm2) 400~500
1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 デュアルプレート式 逆止め弁 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 適合規格 公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式 ウエハー 材質(ボール) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa) 1.4(0~80℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム) C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(パッキン) 非石綿:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB 75~95
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質 S50C RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 逆止め弁 形状 その他 材質(本体) 青銅 規格 管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続 ウエハー ハンドル形状 丸形 クラス 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイプ プレート 直角度(/100mm) 0.015以下 平行度(/100mm) 0.02以下 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm) 1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様 ペアー差:0.01 材質 S50C 寸法C(mm) 8 熱処理 焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。 寸法(mm) 50×100
1箱(20枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)