- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- のこぎり ゼットソーのおすすめ人気ランキング
のこぎり ゼットソーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新125件の「のこぎり ゼットソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デコラカッター」、「zソー」、「ゼットソー8寸目」などの商品も取り扱っております。
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。
寸法(mm)
41×22×348
質量(g)
111
ピッチ(mm)
1.4
板厚(mm)
0.5
切り幅(mm)
0.5
刃渡り(mm)
168
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5762
材質
表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
全長(mm)
180
色
黒
質量(g)
83
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。
寸法(mm)
62×22×379
質量(g)
128
ピッチ(mm)
1.4(8寸目)
板厚(mm)
0.5
切り幅(mm)
0.66
刃渡り(mm)
200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
刃長(mm)
265
ピッチ(mm)
1.75
仕様
縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番
818-5790
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)
455
タイプ
替刃フックタイプ
板厚(mm)
0.60
切り幅
0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ
4 1172
1セット(6枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。
刃長(mm)
150
刃ピッチ(mm)
1.41
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄
仕様
鞘のみ
適合
パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240
トラスコ品番
818-5763
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
365
質量(g)
93
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番
818-5848
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)
255
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。
刃長(mm)
150
刃ピッチ(mm)
1
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5847
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
400
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)。黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。
刃長(mm)
150
刃ピッチ(mm)
1.2
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5844
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
370
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)
200
刃渡り(mm)
200
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.75
トラスコ品番
818-5773
質量(g)
145
板厚(mm)
0.5
切り幅
0.7mm
切り幅(mm)
0.7
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)
265
刃渡り(mm)
265
全長(mm)
620
ピッチ(mm)
1.75
仕様
折込柄
質量(g)
288
板厚(mm)
0.6
折込
折りたたみ式
刃先処理
ハード・インパルス
切り幅(mm)
0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質
刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤
全長(mm)
600
質量(g)
168
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
クリアコーティング
刃厚(mm)
0.6
刃先処理
衝撃焼入
切り幅(mm)
0.9±0.05
刃渡り(mm)
265
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)
210
ピッチ(mm)
3.0
トラスコ品番
798-2038
質量(g)
197
板厚(mm)
0.9
仕上
無電解ニッケルリンメッキ
切り幅
0.9mm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷