- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 園芸鋸
- のこぎり 竹のおすすめ人気ランキング
のこぎり 竹のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新302件の「のこぎり 竹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹切断 工具」、「レシプロソー 竹」、「のこぎり 竹専用」などの商品も取り扱っております。
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)
1.1
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
1.7
目の粗さ
極細目
用途竹、生竹、木材などの切断。
材質
SK-5(炭素工具鋼)
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)
270
刃渡り(mm)
270
全長(mm)
610
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
247
板厚(mm)
0.66
切り幅
0.96mm
切り幅(mm)
0.96
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。
刃長(mm)
270
仕様
波打刃
全長(mm)
420
ピッチ
1.7
目の粗さ
極細目
板厚(mm)
1.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用
刃長(mm)
210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
470
高さ(mm)
440
質量(g)
262
ピッチ(mm)
1.5
奥行(mm)
20
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刃長(mm)
240
全長(mm)
400
トラスコ品番
445-3875
材質
刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂
質量(g)
105
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
20
充電時間(時間)
約1.5
セット内容
本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲
高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])
0~2100
ブレード
木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ
充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)
13
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)
約13
モーター電圧(V)
DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])
約0~2300(無段変速)
仕様
【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1
ピッチ(mm)
【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)
14.4
1インチ当たり山数
【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)
【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)
木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)
塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
竹引き作業用です。
用途竹挽鋸
刃長(mm)
240
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
400
質量(g)
220
ピッチ(mm)
2.3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。
刃渡り(mm)
240
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定
刃長(mm)
240
仕様
アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番
396-5821
全長(mm)
386
質量(g)
本体:115、サヤ:105
ピッチ(mm)
6
表面処理
特殊表面処理
板厚(mm)
0.7
対応商品
TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1
適合替刃
NK-24-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)
270
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
68
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
0.96
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。
刃渡り(mm)
210
使用時寸法(mm)
450
ピッチ(mm)
1.5
材質
SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木
板厚(mm)
0.6
折込
可
折りたたみ寸法(mm)
245
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷