のぞき窓のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
135件の「のぞき窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク のぞき窓」、「点検窓 アクリル」、「検針窓」などの商品も取り扱っております。
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 外径公差(mm) ±0.5 耐衝撃性 150℃ 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)一体型のぞき窓 NMBシリーズ
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質 本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm) 2.0~3.2 防塵防水性能 IPX5 標準色 シルバー 材質(枠) 角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン) クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ 枠:粉体塗装
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓) ポリカーポネート(透明) 材質(リング) AES(ライトベージュ) 材質(パッキン) EPDM 設置場所 屋内、屋外兼用 対応板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様 タイプ = のぞき窓。長さ = 234mm。幅 = 24mm。高さ = 94mm。寸法 = 234 x 24 x 93.5mm。材質 = ポリカーボネート。併用 = 46277-3、DIN43880。色 = グレー。。< 297-1235') 297-1235/、< 297-1241') 297-1241/、< 297-1263') 297-1263/ - ブレイクアウェイ保護付き. 検査ウィンドウ. IP67(2モジュールウィンドウはIP等級44) ポリカーボネート製の検査ウィンドウはスモークグレー色で、2、6、8及び12モジュールに対応しています。 分離型指保護パネル付き / なしのオプションを用意、DIN43880 // 46277-3ケースに最適 ウィンドウにはばねが印加されており、つまみねじで固定可能 定格温度: -25 ℃ → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 テンパックス(R) 公差 外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 490 端面加工 面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 外径公差(mm) ±0.5 厚さ公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm) 0.8~2.3 材質(枠) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓) 強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 最高使用温度(℃) 350 材質(フランジ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) ホウケイ酸ガラス
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 丸(フライス加工) 連続使用温度(℃) 900 最高使用温度(℃) 1100 外径公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 5.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質 青板(ソーダ)ガラス 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

温度範囲(℃) -20~70 材質 シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ワイパー付のぞき窓
ヘルールに取付けるのぞき窓です。 曇りや汚れを一掃できるワイパー付です。
材質 窓枠・その他/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー接液部/SUS316L 、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン。耐圧:3S→0.18MPa/4S→0.16MPa 耐圧(MPa) 3S:0.18/4S:0.16
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業検針窓 BP12-G
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠) CRゴム(黒) 付属品 取付ひも、取付説明書 規格 IP44 適合板厚(mm) 1.5/1.6 板厚(mm) 4 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) 強化処理ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム) 樹脂製 塗装色 ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様 カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)