のぼり スタンド コンクリートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「のぼり スタンド コンクリート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり スタンド 石」、「コンクリートスタンド」、「旗立てブロック」などの商品も取り扱っております。
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

サイズ W41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ 仕様 ※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 質量(kg) 約23 アズワン品番 61-7250-73 素材 本体表面
1個
10,300 税込11,330
10日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L) 8 適合ポール外径(Φmm) 19~23 材質 PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1 高さ(mm) 265 内寸法(mm) (差込筒口)Φ33.6 縦(mm) 350 横(mm) 350 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 寸法(mm) 上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg) 8 サイズ (小)150型 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質 (ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg) 250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)110 材質 コンクリート 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

タンク容量(L) 16 適合ポール外径(Φmm) 22~25 仕様 注水式、差込口ねじ式 材質 ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 300 内寸法(mm) (差込筒口)Φ25 縦(mm) 400 横(mm) 400
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L) 20 適合ポール外径(Φmm) Φ20~25 材質 PE 質量(kg) 1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質 パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm) 1600~3000 直径(Φmm) (上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm) 850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm) 25 材質 スチール 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 450 縦(mm) 120 横(mm) 450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
7,560 税込8,316
4日以内出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)