- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のぼり スタンド 石のおすすめ人気ランキング
のぼり スタンド 石のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「のぼり スタンド 石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり スタンド コンクリート」、「旗立てブロック」、「コンクリートスタンド」などの商品も取り扱っております。
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
30
質量(kg)
約20
材質(本体)
コンクリート
サイズ(mm)
上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)
塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)
85(羽子板)
材質
コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
サイズ
W41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ
仕様
※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。
質量(kg)
約23
アズワン品番
61-7250-73
素材
本体表面
1個
¥10,300
税込¥11,330
10日以内出荷
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スライドベースで安定性大幅アップ。
のぼり竿が斜めに設置できます。
見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350
材質
本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール
質量(kg)
1.2
タンク容量(L)
10.5
適合ポール外径(Φmm)
22~25
TKG品番
9-2551-1701
TKG品番(2017)
6-2341-1901
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
白
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質
PE、ABS樹脂
質量(kg)
1.0
タンク容量(L)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×260
適合ポール外径(Φmm)
22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合
(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質
(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)
250
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)
8
色
白
適合ポール外径(Φmm)
19~23
材質
PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1
高さ(mm)
265
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)
350
横(mm)
350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
タンク容量(L)
16
適合ポール外径(Φmm)
22~25
仕様
注水式、差込口ねじ式
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
300
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ25
縦(mm)
400
横(mm)
400
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色
黒
適合ポール外径(Φmm)
20~29
仕様
差込口ねじ式
材質
ポリエチレン樹脂
外寸(mm)
400×400×310
本体質量(kg)
1.1
満水時質量(kg)
17
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
13
タイプ
180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷