- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のぼり ポール 強風のおすすめ人気ランキング
のぼり ポール 強風のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「のぼり ポール 強風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗 ポール 伸縮」、「旗立てポール」、「5mポール」などの商品も取り扱っております。
全長(m)
L2.8~5
色
白
寸法(mm)
横棒:1100、Φ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
サイズ
45cm角×H40cm 内径
質量(kg)
7
アズワン品番
61-7250-62
素材
スチール製
1個
¥7,560
税込¥8,316
4日以内出荷
仕様
横棒L85cm付き
サイズ
全長3m 収納時寸法
素材
スチール製 樹脂コーティング
全長(m)
L1.6~3
寸法(mm)
横棒:850、Φ22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質
パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
長さ(mm)
横棒:1200
寸法(m)
1.5~4.0
直径(mm)
上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質
パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
シルバー
寸法(m)
1.5~4.0
長さ(mm)
横棒:1200
直径(mm)
上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
タンク容量(L)
16
適合ポール外径(Φmm)
22~25
仕様
注水式、差込口ねじ式
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
300
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ25
縦(mm)
400
横(mm)
400
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
3
横棒(mm)
1000
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
4000
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色
黒
適合ポール外径(Φmm)
20~29
仕様
差込口ねじ式
材質
ポリエチレン樹脂
外寸(mm)
400×400×310
本体質量(kg)
1.1
満水時質量(kg)
17
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)
20
色
白
適合ポール外径(Φmm)
22~25
材質
PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
290
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ34
縦(mm)
430
横(mm)
430
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
約40cm角×H20cm
仕様
寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。、※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。
素材
ポリエチレン製
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)
1600~3000
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)
840
材質
鉄
トラスコ品番
826-4388
取付穴径
Φ22~28.5
取付面(mm)
150×100
パイプ長(mm)
300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質
プラスチック
適合ポール外径(Φmm)
22
アズワン品番
61-6855-76
1セット(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷