のぼり 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
148件の「のぼり 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり金具」、「のぼり 留め具」、「旗固定」などの商品も取り扱っております。
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容 くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント 適合パイプ径(Φmm) 31.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,観光地,テーマパーク 仕様 両フック 材質 ステンレス+アルミ 形状 固定式 寸法(mm) Φ76.3(t2.0)×H850 質量(kg) 約4.4 タイプ のぼりパイプ付ピラー 仕上 #400 ポール径(Φmm) 76.3
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質 パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン サイズ(cm) 23.6 外径×内径(Φmm) ストッパー:40×26 外管径(Φmm) 31.8
1本
759 税込835
当日出荷

材質 トラスコ品番 826-4388 取付穴径 Φ22~28.5 取付面(mm) 150×100 パイプ長(mm) 300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

サイズ 内径3.4×H50cm セット内容 本体×1 取付バンド×2 種別 アルミ アズワン品番 61-7250-65 素材 ナイロン製
1セット
5,470 税込6,017
6日以内出荷

フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質 アルミ 寸法(内径Φ×長さL)(mm) 32×500
1本
3,488 税込3,837
当日出荷

のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。 22Φmmのポールに適合致します。
適合ポール外径(Φmm) 22 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.2 直径×高さ(mm) 45×550 TKG品番 9-2551-1801 TKG品番(2017) 6-2341-2001
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 仕上 ヘアライン 材質 支柱/ステンレス製 タイプ 固定式
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。 外径Φ22mm用
材質 プラスチック
1セット(10個)
249 税込274
当日出荷

のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用 適合ポール外径(Φmm) 22 メーカー商品コード 007279290
1個
138 税込152
当日出荷

幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質 プラスチック 適合ポール外径(Φmm) 22 アズワン品番 61-6855-76
1セット(5個)
899 税込989
当日出荷

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

風対策商品。調節式固定ベルト/1ケ (支柱上部をアンカーや重量物等に繋ぐ時に使用します。) 。
TKG品番 9-1030-0701
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質 樹脂製 仕様 3mポール用 質量(g) 32 適合ポール外径(Φmm) 22 日本緑十字社品番 255118
1セット(5個)
729 税込802
当日出荷

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 アルミ 寸法(mm) Φ35×300L シルバー 仕上 アルマイト
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質 スチール 寸法(mm) 600
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

タンク容量(L) 11 適合ポール外径(Φmm) 19~23 仕様 注水式、差込口ねじ式 材質 ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg) 1 高さ(mm) 260 内寸法(mm) (差込筒口)Φ22 縦(mm) 350 横(mm) 350
1台
2,498 税込2,748
当日出荷