のぼり 土台 コンクリートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「のぼり 土台 コンクリート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり スタンド コンクリート」、「旗立てブロック」、「土台ブロック」などの商品も取り扱っております。
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 寸法(mm) 上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg) 8 サイズ (小)150型 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質 (ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg) 250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L) 8 適合ポール外径(Φmm) 19~23 材質 PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1 高さ(mm) 265 内寸法(mm) (差込筒口)Φ33.6 縦(mm) 350 横(mm) 350 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)110 材質 コンクリート 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L) 16 適合ポール外径(Φmm) 22~25 仕様 注水式、差込口ねじ式 材質 ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 300 内寸法(mm) (差込筒口)Φ25 縦(mm) 400 横(mm) 400
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スライドベースで安定性大幅アップ。 のぼり竿が斜めに設置できます。 見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350 材質 本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール 質量(kg) 1.2 タンク容量(L) 10.5 適合ポール外径(Φmm) 22~25 TKG品番 9-2551-1701 TKG品番(2017) 6-2341-1901
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。 角型なのでスペースにスッキリハマります。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm) 20~29 仕様 差込口ねじ式 材質 ポリエチレン樹脂 外寸(mm) 400×400×310 本体質量(kg) 1.1 満水時質量(kg) 17
1セット(10台)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質 コンクリート 質量(kg) 13 タイプ 180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

サイズ W41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ 仕様 ※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 質量(kg) 約23 アズワン品番 61-7250-73 素材 本体表面
1個
10,300 税込11,330
10日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)約85 材質 コンクリート 寸法(mm) 【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg) 約3 高さ(mm) 60 外寸(mm) 【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm) 約85
1セット(6個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L) 20 適合ポール外径(Φmm) Φ20~25 材質 PE 質量(kg) 1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L) 16 適合ポール外径(Φmm) 22~25 材質 PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 300 内寸法(mm) (差込筒口)Φ34 縦(mm) 400 横(mm) 400
1台
1,798 税込1,978
当日出荷