- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のぼりポールのおすすめ人気ランキング
のぼりポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新209件の「のぼりポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼりポール セット」、「のぼり ポール 強風」、「のぼり セット」などの商品も取り扱っております。
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
白
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)
1600~3000
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)
840
仕様
横棒L85cm付き
サイズ
全長3m 収納時寸法
素材
スチール製 樹脂コーティング
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色
白
適合ポール外径(Φmm)
19~23
仕様
差込口ねじ式
材質
ポリエチレン樹脂
外寸(mm)
350×350×270
本体質量(kg)
1
満水時質量(kg)
11
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)
8
色
白
適合ポール外径(Φmm)
19~23
材質
PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1
高さ(mm)
265
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)
350
横(mm)
350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
850
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
850
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1300
最大長(mm)
2400
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質
プラスチック、ABS
内管(Φmm)
17.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
黒
段数
2
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)
1100~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)
840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(m)
L1.6~3
寸法(mm)
横棒:850、Φ22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
鋼管樹脂コーティング
仕様
2段伸縮式
寸法(mm)
(高さ)約1600~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850
質量(g)
670
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色
白
適合ポール外径(Φmm)
20~29
仕様
差込口ねじ式
材質
ポリエチレン樹脂
外寸(mm)
400×400×310
本体質量(kg)
1.1
満水時質量(kg)
17
仕様
スタンダード用
寸法(mm)
Φ26
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
タンク容量(L)
16
適合ポール外径(Φmm)
22~25
仕様
注水式、差込口ねじ式
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
300
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ25
縦(mm)
400
横(mm)
400
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷