- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のぼり半額のおすすめ人気ランキング
のぼり半額のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新110件の「のぼり半額」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり中古車」、「中古車」、「営業中旗」などの商品も取り扱っております。
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1枚
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
種別
飲食店
文字
のぼり 期間限定 生ビール 一杯半額
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
種別
店舗
文字
のぼり 期間限定店内全品半額
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質
透明ネーマー
寸法(cm)
3×2.5
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
材質
透明PET50ミクロン
寸法(mm)
25×30
集客アップにつながる店頭でのアピールに最適なのぼりです。
材質
ポンジ
寸法(cm)
60×180
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
種別
店舗
文字
のぼり 本日冷凍食品半額 本日半額にて販売中
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
黒
段数
2
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様
シート付
材質
コートタック紙
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体
空気
取り付け形状
チューブ取付け用(PC型)
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
接続方式
ワンタッチ式
形状
ストレート型
サイズ
1/8 (最小内径2.5mm)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])
接続時のみ 53.0[400]
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
材質
ポリエステル
文字内容
生ビール 冷えてます
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セキュリティカット入りで貼り直し等の不正を防ぎます。
商品を目立たせ、お得感を感じさせるデザインです。
光沢のあるキャストコート紙を使用しております。
商品本体にFSC認証を取得した原料を使用しています。
用途スーパーや雑貨店等のセール時に。
食品ロス削減に。
材質
キャストコート紙/水系アクリルエマルジョン粘着剤/黄色クラフト系剥離紙
ラベルサイズ(mm)
Φ30
FSC認証
認定
FSC認証番号
C008071
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
既製デザインののぼり旗になります。
材質
テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット・左チチ
既製デザインののぼり旗になります。
材質
テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット・左チチ
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷