- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のぼり回転防止のおすすめ人気ランキング
のぼり回転防止のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新97件の「のぼり回転防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗固定」、「のぼり ポール 固定」、「竿 固定」などの商品も取り扱っております。
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用
適合ポール外径(Φmm)
22
メーカー商品コード
007279290
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質
樹脂製
仕様
3mポール用
色
白
質量(g)
32
適合ポール外径(Φmm)
22
日本緑十字社品番
255118
1セット(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様
スタンダード用
寸法(mm)
Φ26
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質
プラスチック
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。
外径Φ22mm用
材質
プラスチック
1セット(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
材質
プラスチック
寸法(mm)
クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399
税込¥439
当日出荷
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質
パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)
23.6
外径×内径(Φmm)
ストッパー:40×26
外管径(Φmm)
31.8
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質
プラスチック、ABS
内管(Φmm)
17.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質
ABS
寸法(mm)
クリップ/L50、ストッパー/L15
サイズ
大
1パック
¥259
税込¥285
当日出荷
のぼり旗の巻き上がりや絡みつき防止用ストッパー!旗がきれいになびきます!
仕様
下部パイプ直径22mm用
材質
ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(本体)24×36.8、(ストッパー)19×15
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質
プラスチック
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容
くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント
適合パイプ径(Φmm)
31.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,観光地,テーマパーク
仕様
両フック
材質
ステンレス+アルミ
形状
固定式
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H850
質量(kg)
約4.4
タイプ
のぼりパイプ付ピラー
仕上
#400
ポール径(Φmm)
76.3
1本
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
材質
POM
種類
支持金具
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
ステンレスポール専用。
材質
プラスチック、ABS
内管(Φmm)
17.5
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
劣化や破損したときの交換用パーツです。
1個
¥76
税込¥84
3日以内出荷
劣化や破損したときの交換用パーツです。
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷