- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のぼり旗 ポール 3段のおすすめ人気ランキング
のぼり旗 ポール 3段のおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新98件の「のぼり旗 ポール 3段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3m 伸縮ポール」、「旗 ポール 伸縮」、「のぼりポール セット」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
3
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)
1200
最大長(mm)
3000
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
3
横棒(mm)
1000
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
4000
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質
パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
寸法(m)
1.18~3
長さ(mm)
横棒:850
パイプ直径(Φmm)
19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様
横棒L85cm付き
サイズ
全長3m 収納時寸法
素材
スチール製 樹脂コーティング
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)
1600~3000
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)
840
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)
1100~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)
840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。
色
白
適合ポール外径(Φmm)
25
材質
スチール
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
450
縦(mm)
120
横(mm)
450
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
白
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質
FRP
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質
パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
シルバー
寸法(m)
1.5~4.0
長さ(mm)
横棒:1200
直径(mm)
上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質
パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
長さ(mm)
横棒:1200
寸法(m)
1.5~4.0
直径(mm)
上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様
スタンダード用
寸法(mm)
Φ26
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷