- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のぼり旗竿のおすすめ人気ランキング
のぼり旗竿のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新98件の「のぼり旗竿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂れ幕ポール」、「旗竿」、「のぼり竿」などの商品も取り扱っております。
全長(m)
1.6~3伸縮式
材質
スチール、PP、ABS
寸法(mm)
上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)
0.7
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
白
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)
1.3~2.4
長さ(mm)
横棒:850
直径(mm)
上部パイプ19、下部パイプ22
3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
黒
段数
2
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
のぼり旗に最適な旗竿です
のぼり旗設置用ポール
高さ調節できるスライド式です
色
青
幅(mm)
Φ22
直径(Φmm)
22
高さ(mm)
1600~3000
質量(g)
662
奥行(mm)
22Φ
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
仕様
横棒L85cm付き
サイズ
全長3m 収納時寸法
素材
スチール製 樹脂コーティング
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
のぼり用ポールです。
ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質
ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)
色
白
質量(g)
台座:50
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
3
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)
1200
最大長(mm)
3000
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
850
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1300
最大長(mm)
2400
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)
1600~3000
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)
840
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)
1100~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)
840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式
垂れ幕
材質
木製
寸法(mm)
Φ12×550
1組(2本)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質
パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
寸法(m)
1.18~3
長さ(mm)
横棒:850
パイプ直径(Φmm)
19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
色
黒
寸法(高さH×幅W)(mm)
320×110
材質
ポリプロピレン(PP)。※台座裏面に鉄のおもり付
直径(Φmm)
台座:70、横棒:5.8
質量(g)
台座:50
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
3m伸縮型の定番ののぼり竿です。
外管径(Φmm)
22
全長(mm)
1800~3000
色
白
横棒(mm)
850
内管(Φmm)
19