- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- はがれにくい セロテープのおすすめ人気ランキング
はがれにくい セロテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新93件の「はがれにくい セロテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力セロテープ」、「はがしやすい セロテープ」、「セロテープ 手で切れる」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。
変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)
1.82
シリーズ
Scotch
テープ厚さ(mm)
0.045
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)
35
厚さ(mm)
0.045
色
クリア
引張強度(N/25mm)
62.5
粘着力(N/25mm)
5以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
化学物質安全性参考資料
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)
0.058
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)
0.05
色
透明
区分
業務用
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
23
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.93
引張強度(N/10mm)
42.3
グリーンマーク
認定
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途
梱包用
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色
透明
テープ種類
大巻
伸度(%)
25
テープ厚さ(mm)
0.049
引張強度(kg/10mm)
3.67
粘着力(g/10mm)
316
タック(ボールNo.)
17
展開力(g/10mm)
133
保持力(mm)
0.7
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
36.0
展開力(N/10mm)
1.31
変色しづらく、美しさを保ちます。
粘着剤は無溶剤なので安心です。
水に強いテープです。
ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。
ポスターの貼り付け。
PEシートのとめなど。
色
クリア
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.045
タイプ
テープのみ
基材
ポリプロピレン
伸度(%)
80
粘着剤
アクリル系
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
3.0
引張強度(N/25mm)
70
引張強度(N/10mm)
28
巻き芯内径(mm)
76.2
粘着力(N/25mm)
7.5
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
色
透明
シリーズ
Scotch
テープ種類
大巻
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質
基材:ポリプロピレンフィルム。粘着剤:アクリル系
色
クリア
基材
ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)
13.7
芯径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.095
粘着剤
アクリル系
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途
梱包用
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。
厚さ(mm)
0.23(ラベルのみ0.07)
坪量(g/m2)
220
紙質
ホワイトPETフィルム
ラベル厚(mm)
0.23
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザープリンター、コピー機
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)
0.058
シリーズ
Scotch
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として
ラベル厚(mm)
0.11
仕様
耐水光沢
材質
合成紙+インクジェット専用塗工
シートサイズ(mm)
210×297
印刷
片面
標準総厚さ(mm)
0.22
印刷方式
片面
シートサイズ
A4
粘着タイプ
しっかり貼れる
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
用途製品パッケージ用として
色
白
タイプ
水に強いタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m2)
145
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.1
白色度(%)
86
紙質
耐水紙+レーザー専用塗工
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
仕様
お探しNo.F59
寸法(mm)
一面:210×297(フリーカット)
色
透明
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.17
坪量(g/m2)
185
面付
フリーカット
ラベル厚(mm)
0.07
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
厚さ(mm)
0.05
色
透明
区分
産業用
基材
セロハン
テープ種類
大巻
伸度(%)
23
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.93
引張強度(N/10mm)
41.6
軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に
色
透明
シリーズ
Scotch
テープ長さ(m)
35
巻芯径(Φmm)
76
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。
色
クリア
タイプ
テープのみ(手で切れる)
基材
特殊ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)
50
テープ種類
大巻
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/25mm)
87.5
引張強度(N/10mm)
35
粘着力(N/25mm)
10
手切れ性
○