- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- はさまれ注意 ステッカーのおすすめ人気ランキング
はさまれ注意 ステッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新288件の「はさまれ注意 ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はさまれ注意」、「指詰め注意ステッカー」、「危険予知ステッカー」などの商品も取り扱っております。
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
80×150
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)
80×150
文字内容
挟み込み注意
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-94
寸法(mm)
78×48
使用温度範囲(℃)
-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
危険予知ステッカー
サイズ
60×50mm
仕様
裏面離けい紙付
材質
PETステッカー
形状
ステッカー
区分
安全保安用品
質量(g)
9
取付方式
ステッカー
文字内容
閉まるドアにご注意下さい
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
826-4226
寸法(mm)
120×100
1組(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
着脱簡単!
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
200×100
質量(g)
60
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に
取付
粘着シール
材質
ポリオレフィン
質量(g)
5
縦(mm)
80
横(mm)
150
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
用途当該情報の明示(指示)に
寸法(mm)
120×100
サイズ
120×100mm
材質
PETステッカー
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式
ラベルシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式
ラベルシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字内容
指づめに注意
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
トラスコ品番
814-8656
寸法(mm)
120×60
質量(g)
12
日本緑十字社品番
47401
1パック(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
どこでも貼れる便利なミニステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
50×50
取付方式
ステッカー