- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- はしご オプションのおすすめ人気ランキング
はしご オプションのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新155件の「はしご オプション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やねっこ」、「梯子用アタッチメント」、「梯子 アウトリガー」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質
アルミ合金
適合
CSM
トラスコ品番
836-4236
質量(kg)
0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
材質
鋼
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用
材質
アルミ合金
適合
LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA
トラスコ品番
836-4234
質量(kg)
0.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
適合機種
Little Giant 伸縮脚立 ヴェロシティ
質量(kg)
2.6
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番
EA905EH-1
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止!
用途はしご用上端具保護カバー
材質
ポリウレタンゴム
適合
LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合
ハシゴトップ/28×77mm
質量(g)
30(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×79×150
用途手すり等用
有効幅(mm)
口径55
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
LFT-26E、LFT-31E用追加手摺。
全長(mm)
870
アズワン品番
64-8595-01
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
最大使用質量(kg)
135
適合機種
アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー
質量(kg)
1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
HBW47専用追加手摺。
全長(m)
3.18
高さ(m)
0.3
質量(kg)
2.2
樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます
安定器 はしご上部補助器具
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
適合機種
HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2
質量(kg)
0.8
幅(cm)
9
長さ(cm)
25
奥行き(cm)
5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。
用途はしごの転倒防止
適合
LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3
質量(kg)
4.4/セット
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
適合機種
2連はしご MD-Dシリーズ、MDE-Dシリーズ、SX-Dシリーズ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
雨樋を痛めない!壁面にも対応!二連はしごに簡単に取りつけられる高機能はしごアタッチメント。屋根への昇降をより安全にし、転倒事故を防止します。こう配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に接地させることで外壁にもお使いいただけます。対応可能はしご:日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)支柱間が280mm以上(内寸)あること。支柱幅が80mm以下であること。
用途二連はしごアタッチメント
材質
アルミ(日本製)
質量(kg)
2.2
最大使用荷重(kg)
100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-9318
適合機種
【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX
セット内容
アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2
幅(mm)
(張り出し)約200
パイプ径(Φmm)
30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質
ポリウレタン
適合
EA902AF-1A/-6A、EA902BE-1/-5A
エスコ品番
EA902XD-50
質量(kg)
0.32
寸法
縦11.2cm×横12.3cm
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷