はつりのみのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「はつりのみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートはつり」、「はつり SDS」、「ハンマドリル ノミ」などの商品も取り扱っております。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状 六角軸 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三木技研はつりのみ
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類 ハンマー替ヘッド 全長(mm) 190
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm) 17 種別 ポリゴンチゼル 軸の形状 六角軸
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 寸法(mm) 17H×280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm) 17 シャンク形状 六角軸 仕様 両刃 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。 仕様 STタイプ(スケーリングチゼル) 使用電動機 電動ハンマー・ハンマードリル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。 適合 ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11E。マキタ/HM/1100C、HM/1202C シャンク形状 SDS-max
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端) 特殊合金工具鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N サイズ(mm) 17H×240
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に シャンク形状 SDS-plus 寸法(mm) 250 質量(g) 260 先端幅(mm) 20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番 792-4411 適合機種 DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV 全長(mm) 150 刃幅(mm) 40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。 軸径(Φmm) 18
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕事量1.4倍。 エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。 オフセット砥石で研磨可能。
用途コンクリートのハツリ作業に。 軸径(Φmm) 17 シャンク形状 六角軸 材質 超硬
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ
はつり作業に 薄鉄板の切断に
1本
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し トラスコ品番 378-6463 適合機種 パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル 幅(mm) 40 全長(mm) 250 質量(g) 305
1本
3,398 税込3,738
当日出荷