- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- はめ込みのおすすめ人気ランキング
はめ込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新936件の「はめ込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャッチ」、「はめ込み戸車」、「ポストストッパー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両
材質
ステンレス(SUS316)
表面仕上げ
電解研磨
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理
(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)相当品
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)
種類
ボール型
仕上
バレル研磨
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
用途車両、機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)
15.8
材質/処理
(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SUS304。(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
振動機器に適しています。
用途機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)
62
材質/処理
(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SWP/Ni。(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
高温多湿・振動機器に最適です。
スムースに抜き差しできます。
材質
ステンレス
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質
ステンレス鋼板
タキゲンコード
23003
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
表面仕上げ
バレル研磨
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)
14.5
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13
材質/処理
(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロムめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)
74
材質/処理
(ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容
本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1
色
生地(キジ)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
質量(g)
15
タイプ
長穴
材質(ローラー部)
ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)
鋼