はやうち 4段のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
92件の「はやうち 4段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所ノコギリ」、「電動 高枝 切り バサミ」、「高枝 のこぎり 電動」などの商品も取り扱っております。
Silky(ユーエム工業)はやうち4段 ポールセット
対応製品 はやうち 4段 材質 軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮 長さ(mm) 1905 寸法(mm) 1905×60×45 品番 886-08 質量(g) 2570
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 390 種別 替刃 質量(g) 280 収納時寸法(mm) 475×130×2.3 切り幅(mm) 2.3 目数 6.5枚目/30mm
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

1本
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ハヤテ4段セット
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 420 使用時寸法(mm) 6260×210×70 質量(g) 3930 収納時寸法(mm) 2420×210×70 切り幅(mm) 1.75 目数 6.5枚目/30mm
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 390 使用時寸法(mm) 6330×230×50 質量(g) 3280 収納時寸法(mm) 2420×235×50 切り幅(mm) 2.3 目数 6.5枚目/30mm
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm) 390 最大切断径(Φmm) 約130 切り幅(mm) 1.5 ピッチ(mm) 5.0 材質(本体) アルミ合金 刃厚(mm) 2 材質(刃) SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm) 4.0(寸8枚目) 板厚(mm) 1.1
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm) 370 材質(刃) 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ハヤテ3段セット
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 420 使用時寸法(mm) 5070×210×70 質量(g) 3170 収納時寸法(mm) 2420×210×70 切り幅(mm) 1.75 目数 6.5枚目/30mm
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)はやうち3段セット
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 390 使用時寸法(mm) 4940×230×50 質量(g) 2650 収納時寸法(mm) 2380×235×50 切り幅(mm) 2.3 目数 6.5枚目/30mm
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm) 300 仕様 アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番 396-5708 材質 刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm) 1800~2700 質量(g) 1030 ピッチ(mm) (刃)8 切り幅(mm) 1.2 適合替刃 255L-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm) 390 全長(mm) 1198~3000 質量(g) 約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに 刃長(mm) 370 トラスコ品番 440-0330 全長(mm) 700 質量(g) 780 表面処理 ハードクローム仕上げ 対応商品 250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm) 2690~6120 刃長(mm) 370 仕様 替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番 EA650AX-170 質量(g) 2620 ピッチ(mm) 【鋸刃】9 材質(柄部) アルミ 材質(刃) 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm) 【鋸刃】2 グリップタイプ 滑り止めグリップ
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに 刃長(mm) 370 トラスコ品番 440-0321 全長(mm) 475 質量(g) 260 表面処理 ハードクローム仕上げ 対応商品 250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷

Silky(ユーエム工業)はやうち2段セット
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 390 使用時寸法(mm) 3665×225×45 質量(g) 2100 収納時寸法(mm) 2315×240×45 切り幅(mm) 2.3 目数 6.5枚目/30mm
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm) 70 付属品 のこぎり×1本 最大切断径(Φmm) 15 使用目的 採取用 切断対象 小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃角度を4段階に調節可能! 柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます! 収納に便利な折りタタミ式! 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理! 手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用 刃長(mm) 270 折込 全長(m) 1.8 質量(g) 660
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

非常に軽量で、また頑強な高強度アルミ製の伸縮竿です。クリックシステムによって、使用する先端工具の脱着、長さ調整が簡単に行えます。先端部を様々なツールに付けかえることで、高枝の作業を便利にできます。
材質/仕上 高強度アルミ
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切 セット内容 本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V) 10.8 本体質量(kg) 2.4 連続使用時間(分) 【無負荷】40 バッテリー 2.5Ah リチウム電池 充電時間 約120分 充電器入力 UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm) 庭木約80 ストローク長(mm) 約20 ストローク数(min-1) 2500 取扱説明書 (3.03MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 167-231×6.8×11.8
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷