- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだこて ステーションのおすすめ人気ランキング
はんだこて ステーションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「はんだこて ステーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテセット 白光」、「リワークステーション」、「半田ごてセット」などの商品も取り扱っております。
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)
65
制御温度(℃)
200~480
トラスコ品番
387-1452
セット内容
ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)
115
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
98
奥行(mm)
146
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.5
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先
PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)
115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)
約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
60W(24V)
こて部リーク電圧
2mV未満
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)
44(コード除く)
ヒーター容量(W)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)
158
制御温度(℃)
200~500
トラスコ品番
400-3811
セット内容
ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度精度
無負荷時±5℃
プラグ
2極接地型
ステーション外形寸法(mm)
110(W)×110(H)×205(D)
ステーション質量(kg)
約3.2(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
AC 27V
こて部消費電力
150W (27V)
こて部リーク電圧
2mV以下
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175
こて部質量(g)
(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)
65
設定温度(℃)
200~450
色
黒
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)
146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)
1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2以下
こて部全長(mm)
195(コードアーマー除)
こて部質量(g)
41(コード除)
電源コード
3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部
電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)
80(コテ部72)
設定温度(℃)
50~450
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品
コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)
1.8
外形寸法(mm)
(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
80
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲(℃)
50-450
リップル温度(℃)
無負荷時±5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
出力電圧(V)
24V AC
サイズ
115(W)×98(H)×146(D)
セット内容
ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)
トラスコ品番
438-0932
質量(kg)
1.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容
本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)
ステーション部:1.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)
ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:93×126×133
ヒーター
こて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±3
こて部リーク電圧
<2
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)
50~450
プラグ形状
2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)
230(最大)
付属品
こて台(ST-21)×2
トラスコ品番
398-5695
セット内容
ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)
質量(kg)
4.9
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度測定範囲(℃)
50~450
電源コード(m)
1.5(インレット 3芯コード)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
リップル温度(℃)
無負荷時±5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)
210
消費電力(W)
70
付属品
こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番
305-9693
質量(g)
90
温度(℃)
250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様
付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)
100、65(26V)
出力
ステーション部:AC 26V
電源
AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(設定)50~480
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)
40
設定温度(℃)
50~450
制御温度(℃)
50~450
仕様
鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番
818-3698
セット内容
ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
幅(mm)
115
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
98
奥行(mm)
146
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.2
温度精度
設定温度±5℃(無負荷時)
リーク電圧(mV)
2未満
こて部コード(m)
1.2
アース抵抗
2Ω以下
ヒーター容量(W)
32
絶縁抵抗
100MΩ以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)
410
付属品
FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番
400-3781
幅(mm)
162
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
136
奥行(mm)
245
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.2
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
温度設定範囲(℃)
(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480
消費電力(W)
200
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)
-600m
真空発生方式
ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)
-0.08
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター
【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状
2極接地型プラグ
鉛フリーはんだ対応
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)
【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)
28~85
トラスコ品番
751-6916
セット内容
FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)
ステーション部:3
質量(g)
こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)
50
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:127×150×167
設定温度範囲
T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±1.1
周波数(MHz)
13.56
プラグ形状
2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.2
消費電力
65W(26V)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
50~480
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。
温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。
鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。
インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。
静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×116×105
消費電力(W)
160
付属品
こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)
トラスコ品番
461-3007
質量(kg)
5.1
電源(V)
AC100
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
リーク電圧(mV)
2以下
こて部コード(m)
1.5
アース抵抗
2Ω以下
ヒーター容量(W)
150
制御温度(℃)
50~450
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容
本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)
206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)
角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)
2.8
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力
AC24V
こて部消費電力
95W(24V)
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)
50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷