ばね棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
403件の「ばね棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計バネ棒」、「ばね」、「ステンレスバネ線」などの商品も取り扱っております。
時計バンド交換工具 ANEXランキング1位
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。種類精密ドライバー先端形状ピン抜き/バネ棒外し先端刃幅(mm)0.8材質(グリップ)真鍮刃先マグネットなし軸貫通なし仕様時計バンドピン外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)80軸径(Φmm)2(Y型)。先端0.5(ピン型)軸長(mm)9(Y型)。11(ピン型)グリップ径(Φmm)5トラスコ品番493-6388質量(g)17
1セット
699税込769
当日出荷

大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304 SHKランキング2位
1個
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガススプリング ジョー・プリンス竹下ランキング3位
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

反発ばね(棒つき) (力学台車F-1型用) ナリカランキング4位
1個
1,800税込1,980
4日以内出荷

トーションばね(ステンレス) TRUSCOランキング5位
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(2個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット
599税込659
当日出荷

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)種類セット品材質(グリップ)真鍮刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm材質(刃)全長(mm)60軸長(mm)15トラスコ品番803-6982質量(g)37
1セット(3本)
1,198税込1,318
当日出荷

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー刃先マグネットなし軸貫通なし軸径(Φmm)0.7全長(mm)90軸長(mm)10本数1トラスコ品番371-5311
1個
369税込406
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
699税込769
当日出荷

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
389税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ球径(Φmm)約19
1本
4,298税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm質量(kg)0.5耐荷重(kg)40/70太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
2,470税込2,717
翌日出荷

1本
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)分野設備・機械
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)