ぱくぱくローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ぱくぱくローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンほうき」、「パクパク」、「エチケットブラシ」などの商品も取り扱っております。
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質 ハンドル/スチールパイプ。ボディ・グリップ/ABS樹脂。バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)。ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)。回転ブラシ/豚毛 ダークブルー
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットに深く入り込んだ毛髪や繊維くずだどを3枚のブレードがかき出します。
用途床清掃として 全長(mm) 1360 材質 本体:ポリプロピレン、ブレード:TPE、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm) 340 質量(g) 460 アズワン品番 65-1854-83
1本
3,098 税込3,408
4日以内出荷

種類 ダストパン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) (容器)146×70×175 TKG品番 9-2494-1101 TKG品番(2017) 6-2276-1301
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ポリマーブレードが装備されており、タイル張り、木張りのフロア・カーペットなどあらゆる場面でお使いいただけます。
質量(kg) 2.2 材質 ABS、スチール 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 267×241×1118
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 1.03 仕様 手動 本体寸法 226(W)×197(D)×1143(H)mm
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g) 1800 エスコ品番 EA899AY-21 材質 本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛 寸法(mm) 336×281×1133(ハンドル含む) 清掃幅(集塵幅)(mm) 300
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 550 清掃能力(m2/h) 約1850 動力 手動 ダストボックス容量(L) 25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約570×590×1140 取扱説明書 (1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 750 清掃能力(m2/h) 約2350 動力 手動 ダストボックス容量(L) 50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約770×770×990 取扱説明書 (1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体 適合テープ幅(mm) 160(内径38に対応) トラスコ品番 836-4629 材質 グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ) 幅(mm) 190 全長(mm) 1000 質量(g) 295 2018年トラスコ掲載ページ 9 0323 商品タイプ 本体 適合用途 カーペット用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重のブレード 二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。 密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。 可動式ヘッド ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。 ハンドルが伸縮 ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。
質量(g) 375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×40×760~1200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体) プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 760×600×940 本体質量(kg) 9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム) プラスチック ダストコンテナ容量(L) 20 清掃能力(m2/h) 1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm) 510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

和田助製作所18-8ダストパン
材質 18-8ステンレス 種類 ダストパン 全長×幅W(mm) 230×49 TKG品番 9-2494-0701 TKG品番(2017) 6-2276-0901
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

カネテックロードスイーパ
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N) - トラスコ品番 406-4305 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm) 466 全長(mm) 990 質量(kg) 7 高さ(mm) 1090 奥行(mm) 141 マグネット部寸法(mm) 35
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

柔らかい毛で細かいゴミを、硬い毛で大きく重たいゴミを同時に掃きとります。
用途床清掃として 全長(mm) 1343 トラスコ品番 368-4873 材質 頭:ABS樹脂、毛:ナイロン・ポリエステル、柄:Φ22.2アルミパイプ 質量(g) 約365 幅(cm) 30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。 テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。 付属品 粘着テープ1巻 全長(mm) 約620~1150 巻数 90 適合テープ幅(mm) 160 材質(テープ) 粘着加工紙(斜めカット) 材質(ハンドル) アルミ合金、ポリプロピレン 材質(アーム) スチール 巻芯径(Φmm) 38 商品タイプ 本体 適合用途 カーペット用 柄タイプ 伸縮式
1個
479 税込527
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

清掃能力(m2/h) 2000 清掃幅(集塵幅)(mm) 700 ダストボックス容量(L) 20 トラスコ品番 102-6601 質量(kg) 9
1個
26,980 税込29,678
当日出荷