- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- ぱれっとのおすすめ人気ランキング
ぱれっとのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新2,245件の「ぱれっと」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト パレット」、「輸送用パレット」、「パレット 樹脂」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様
種別:D4-1111-11
種別
4方差し片面使用型
質量(kg)
7.1
タイプ
普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)
1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ
普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)
1000
積載荷重(t)
1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
質量(kg)
18
タイプ
普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)
1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質
アルミ
形式
水平収納
棚間隔(mm)
130
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式
4方差し片面使用型
質量(kg)
7.1
タイプ
普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)
1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)
約20
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)
計量台:約70、指示計:約1.55
高さ(mm)
計量台:260
電源
AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)
5
計量皿寸法W(mm)
1100
計量皿寸法D(mm)
1100
表示
質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
1100
外形寸法H(mm)
263~268(指示計含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)
約20
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位
kg、pcs
状態表示
マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)
2000
目量(kg)
1
材質
ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂
色
赤(RAL3000)
電源
単3電池×4本
フォーク高さ(mm)
(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×180
本体質量(kg)
104
フォーク幅W(mm)
フォークからフォークまで:555
機能
風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示
ディスプレイ
LCD、文字高18mm
防塵防水性能
ロードセル:IP67、指示計:IP65
キーパッド
ファンクションキー×3、On/Offキー
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル
型式
【表示器】Si200M
ひょう量(kg)
2000
目量(kg)
1
充電時間(時間)
8
使用時間(時間)
最大80
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)
2000
目量(kg)
1
材質
ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン
質量(kg)
フォーク一本あたりの重量:67
色
赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料
電源
12VDC/1.2Ah充電式
フォーク高さ(mm)
(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×133
本体質量(kg)
104
フォーク幅W(mm)
フォークからフォークまで:555
機能
風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ
ディスプレイ
LCD、文字高18mm
防塵防水性能
ロードセル:IP67、指示計:IP65
充電時間(時間)
約6
電池使用時間(時間)
約35
キーパッド
ファンクションキー×3、On/Offキー
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。
フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。
材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。
輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
ひょう量(kg)
1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【フォーク】685×1070×83~203
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
仕様
片面四方差し
適合
ハンドパレット・フォークリフト
幅(mm)
(中央桁)190
質量(kg)
10
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
差込口
(奥行側、間口側)260×88mm
外寸法・奥行(mm)
1100
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類
台ばかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1200
質量(kg)
96
電源
AC100V +10%~ー15% 50/60Hz
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
1100
外形寸法H(mm)
260~265 (指示計含まず)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×1100
動作温湿度範囲
-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
風袋引方法
デジタル風袋引き機能
ひょう量単位
kg
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式
片面2方差し(ハンドリフト対応)
質量(kg)
4
積載荷重(kg)
500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
510-4491
幅(mm)
260
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
差込口
(奥行側)260×88mm
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
外寸法・奥行(mm)
1100
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)
計量台:約90、表示部:約5.6
仕様
最小測定量:4kg
高さ(mm)
260~265 (指示計含まず)
寸法
350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)
電源
AC100V、+10%~-15% 50/60Hz
ひょう量
1200kg
ケーブル長(m)
5
計量皿寸法W(mm)
1100
計量皿寸法D(mm)
1100
使用範囲
4kg~1200kg
表示
質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
最小表示(kg)
0.2(0~600)/0.5(600~1200)
外形寸法D(mm)
97
外形寸法W(mm)
247
外形寸法H(mm)
923(スタンド込みの高さ)
検定
検定付
消費電力(VA)
約30
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
表示単位
kg、pcs
測定範囲(kg)
4~1200
状態表示
マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様
【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
耐荷重(kg)
均等静荷重約1000
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金