- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ひざ掛け ホットのおすすめ人気ランキング
ひざ掛け ホットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新73件の「ひざ掛け ホット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足元電気毛布」、「洗える電気毛布」、「電気敷き毛布」などの商品も取り扱っております。
下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。
用途ひざかけ、毛布として。
材質
ポリエステル100%
色
ブラウン
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
36
電源コード(m)
(電源側)1.9、(本体側)0.6
寸法(縦×横)(cm)
100×70
表面温度(℃)
(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)
(弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
大判サイズでゆったり
静電気抑制効果
リバーシブルタイプ
材質
アクリル100%
質量(kg)
約0.8
色
表:レッド/裏:ブラック
定格電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側:約1.9+本体側:約0.6
寸法(cm)
140×82(房含む)
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4
表面温度(℃)
強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク
適合
1枚
¥6,090
税込¥6,699
5日以内出荷
アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)
55
材質
ポリエステル50%、アクリル50%
機能
ダニ対策
電気代の目安
1.5円/h
温度調整方法
無段階
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)
50Hz:50、60Hz:60
ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。
表面温度(℃)
(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
材質
ポリエステル100%
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
材質
ポリエステル100%
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。
保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!
材質
ポリエステル100%
消費電力(W)
40(最大)
温度(℃)
0~40
電源コード(m)
2(シガーソケットプラグ付き)
製品質量(g)
700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
700×1500×7
温度コントローラー
0~40℃
アズワン品番
64-9675-08
動作電圧(V)
DC12
1個
¥4,090
税込¥4,499
3日以内出荷
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。
材質
ポリエステル、アクリル
寸法(mm)
1880×1300
質量(kg)
1.3
コード長さ(m)
電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)
130
付属品
専用カバー
質量(kg)
1.2(脚付き)
色
(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)
45×35
再生紙使用マーク
適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
26
寸法(cm)
40×40
表面温度(℃)
45
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.3
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色
グレー
材質
本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル
質量(kg)
0.5
備考
抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)
タイプ
ソフトタイプ
定格
30W
コード長さ(m)
3
加工
抗菌防臭加工
寸法(cm)
約29×39×厚さ3
温度制御
サーモスタット
柄
格子柄
温度調節
有
表面温度(℃)
(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45
スイッチ種類
コントローラースイッチ
1台
¥8,190
税込¥9,009
4日以内出荷
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)
75
コード長さ(m)
本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)
【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
スイッチ
コントローラースイッチ
温度制御
ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)
表面/45(強)
仕様
折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質
ポリエステル100%
色
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
消費電力(kW)
0.09
トラスコ品番
138-8386
幅(mm)
455
高さ(mm)
18
質量(g)
780
奥行(mm)
360
電源(V)
100
標準消費電力料金(円/h)
1.8
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約565×1080×7
質量(kg)
約2.9
電源
AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)
最大200
ケーブル長(m)
約1.4
連続使用時間(時間)
3
材質
ポリエステル、ABS、アルミ板、PET