ひし形ナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「ひし形ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菱ナット」、「ひし形ナット M8」、「後入れナット」などの商品も取り扱っております。
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS316) タイプ 後付けタイプ 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ひし形ナット (M6フレーム用)
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズ M5 適合フレーム M6フレーム 材質 SS400相当 シルバー 質量(g) 2.7 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷

T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合 パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
1箱(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 全ねじ 表面処理 生地(または標準) 頭部形状 菱形 ねじ山種類 メートル並目 寸法a(mm) -
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合 SF20シリーズ(溝幅6mm)全て 材質/仕上 S10C相当/ユニクロメッキ 質量(g) 2
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレーム M6フレーム 材質 SWRM相当 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼び M6 材質 ねじピッチ 1 寸法C(mm) 3.2 寸法A(mm) 23 表面処理 三価ホワイト 寸法B(mm) 17 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷

適合 SF20シリーズ 材質 S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g) 2 タイプ M4
1個
48 税込53
当日出荷

ねじの呼び M6 材質 ねじピッチ 1 寸法D(mm) 6 寸法A(mm) 8 表面処理 3価ホワイト 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 19 ねじ山種類 メートル並目
1箱(250個)
24,980 税込27,478
10日以内出荷

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)Sフリーナット S
材質 ステンレス 質量(g) 4 表面処理 導電機能付
1個
63 税込69
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)