- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ぴかちゅうのおすすめ人気ランキング
ぴかちゅうのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新70件の「ぴかちゅう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場ライト」、「工事赤色灯」、「ピカピカライト」などの商品も取り扱っております。
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色
赤
材質
PVC
質量(kg)
約1.5(電池含まず)
連続使用時間
約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)
22×10
使用可能温度範囲
-20~60℃
電池
単一電池2本(別売)
LED
24個
点灯方法
交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)
約3.25
色
(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)
10/本
電源
ニッケル水素
連続使用時間
約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)
20/本
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法
交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)
85×85×280
使用温度範囲(℃)
-15~40
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
機能
ON-OFFスイッチ付
LED色
赤
耐用寿命
2年
点滅数(回/分)
90
LED使用数(個)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)
10
色
赤
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに
点灯時間
70時間
寸法(Φmm×m)
22×10
電池
単一電池2本(別売)
点灯方式
交互点滅
LED
赤・24個
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色
赤
電源
単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)
約70
寸法(mm×m)
Φ22×10
電球の種類
LED球
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色
スケルトン
電圧(V)
AC100
ピッチ(mm)
30
保護等級
IP66
付属品
エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
昼夜自動センサー付。
24個のLEDが交互点滅します。
用途夜間の工事などに
機能
昼夜自動センサー付
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)
85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様
約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番
494-6791
セット内容
10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)
3.2
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)
22×10
点灯方式
交互点滅
ソーラーパネル種類
1W
LED
赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)
10(夜間のみ)
トラスコ品番
854-7656
質量(kg)
2
色
赤
長さ(m)
10
寸法(Φmm)
22
機能
夜間自動点滅機能付
点灯方式
交互点滅・同時点灯
LED使用数(個)
24
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)
10
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
328-2040
材質
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
3.5
LED使用数(個)
24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。
昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途夜間の注意喚起、安全対策として。
仕様
約70時間
トラスコ品番
207-2738
材質/仕上
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.5
色
赤
径(Φmm)
22
電池
単一2本
アズワン品番
64-8592-66
チューブ長さ(m)
10
LED使用数(個)
24
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)
120
LED寿命(時間)
40000
色温度(K)
4700~5300
LED
SMD 2835 120個/m
入力電圧(V)
AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級
IP65
使用温度(℃)
-20~40
使用湿度(%RH)
0~90
材質(枠)
PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)
11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
18×8
絶縁階級
Class III
耐熱温度(℃)
チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別
片面発光
サイズ
Φ22×10m
電源
単1電池×3本(別売)
光源
LED球
電池寿命(時間)
約70
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×242
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
高輝度LEDを24個使用。
一つの電源から50本まで接続可能。
コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m)
10
質量(kg)
1.8
寸法(Φmm)
22
電源(AC V)
100
点灯方式
交互点滅
LED使用数(個)
24
耐寒温度(℃)
-35
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約192
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×175
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約59
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに
仕様
カラーコーンカバー付
色
赤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷