ふそう ファイター メッキ パーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「ふそう ファイター メッキ パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイター メッキ」、「ベストワンファイター」、「ファイター」などの商品も取り扱っております。

JET INOUE(ジェットイノウエ)コーナーパネル 三菱ふそう
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途ボディパーツ クロームメッキ 取付方式 交換式
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 スチールボンデ鋼板 質量(kg) 5.0 寸法H(mm) 310 寸法L1(mm) 1090 寸法t(mm) 1 寸法F(mm) 70 寸法L2(mm) 480 寸法W(mm) 500
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーパネルガーニッシュ
ワイパーパネルに被せるだけでフロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。
用途外装パーツ
1個ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


取付は両面テープで張るだけの簡単設計。ドアに個性的なアクセントを与えます。ボディへの爪傷防止にも効果あり。
用途外装パーツ 材質 樹脂
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ふそう 17スーパーグレート メッキ コーナーパネル 左右セット。 純正品と交換してご使用下さい。 ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。 付属品は御座いません。取り付けは純正のネジまたはトリムクリップをご使用ください。
適合車種 ふそう大型 17スーパーグレート(H29.5~ ) 車種 大型車用
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

1セット(2個)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アッパーフロントグリップ
フロントガラスの上にあるグリップをメッキに交換できます。 いすゞ8401フォワード、大型810のフロントグリップとしても使用できます。
用途外装パーツ 適合 いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6) 種別 4t/大型 材質 樹脂 クロームメッキ 取付方式 交換式 メーカー いすゞ 表面 クロームメッキ 適合車種 いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーパネルガーニッシュ
フロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。
用途外装パーツ 材質 樹脂 クロームメッキ 取付方式 交換式
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーテックキャンター 標準車専用フロントバンパーのオプション品です。(品番:510501)JET INOUE品番 510501 のオプション品です。
用途ボディパーツ 適合 ブルーテックキャンター標準(H22.11~) 材質 樹脂 クロームメッキ
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途ボディパーツ クロームメッキ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)17スーパーグレートバンパーエプロン
ふそう大型’17スーパーグレート用エプロンスカート3点。RH、LH、センター。
用途外装パーツ 適合車種 ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ON)標準キャブ/スーパーキャブ車 材質 スチール/クロームメッキ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ 材質/仕上 樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 材質 ABS
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途外装パーツ 仕様 交換式 材質 樹脂 クロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm) 197×346 適合車種 日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷

材質 ステンレスSUS304 #400 研磨品 形状 プレスライン無 W500 厚さ 0.8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセット
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ 材質 ステンレス - SUS304
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g) 2400 タイプ ノーマルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 適合車種 日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型) 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)