- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ふた付 缶のおすすめ人気ランキング
ふた付 缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新129件の「ふた付 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋付丸缶」、「フタ付き 缶」、「ブリキ缶」などの商品も取り扱っております。
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質
ブリキ
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
材質
SUS304
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
用途部品の収納・管理に最適。
材質
ブリキ(サテン材)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1150
エスコ品番
EA508SR-12
材質
本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
容量(L)
9
アズワン品番
1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応