- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- ぶどう 容器のおすすめ人気ランキング
ぶどう 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新150件の「ぶどう 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャインマスカット」、「ぶどう パック」、「ブドウ 箱」などの商品も取り扱っております。
様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
穴数
6
材質
A-PET
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)
紙・セロファン
6月頃の桃22玉が丁度入ります。アボガドにもおすすめ。
材質
A-PET
サイズ
2S
高さ(mm)
46
短辺(mm)
107
長辺(mm)
200
種別
穴あき
材質
OPS
シールを貼っても、角部が傾斜になっているので積み重ねに影響しません。
積み重ねても、底部の空気穴を塞ぎません。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
材質
A-PET
サイズ
2M
高さ(mm)
46
短辺(mm)
114
長辺(mm)
214
材質
A-PET
質量(g/枚)
6.5
寸法(横×縦×深さ)(mm)
167×115×43
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
トマトやいちごなど、野菜やフルーツに最適なフードパックです。お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。
材質
A-PET
上幅(mm)
80
下端幅(mm)
75
厚さ(cm)
約7~8(巾)
底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
形状
スタンド袋
材質
表面:OPPボードン25μ、裏面:クラフト紙50g/PP15μ
マチ(mm)
55/25
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数
4
材質
A-PET
プチトマト、ぶどう、チェリー等の容器に最適です。PETボトルのリサイクル原料を使用。
材質
CAPG
再生材使用率(%)
25
再生材使用
使用