- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- への字 黒のおすすめ人気ランキング
への字 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新192件の「への字 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り材 黒」、「への字金物」、「ゴム 三角」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。
厚さ(mm)
2
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)
2000
材質
硬質塩ビ
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。への字タイプはフロアーに最適です。
材質
金具:アルミ
長さ(m)
2
規格
25幅
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
6.4
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。
材質/仕上
6063アルミ/アルマイト仕上
厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
4
上部穴径(Φmm)
7
全幅(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。
寸法(mm)
3×36
アルミ製のへの字押え金物です。ビニル床材や、ビニル床タイルのエッジ押えに最適。
材質
アルミ
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
絨毯・カーペット押さえ金具
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上
ヘアライン
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え
適合
長尺シート・コンクリート石・木製用
材質
A6063S-T5
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応